テンポ ローカウンター 仕切りパネル D596用
テンポ シリーズ ローカウンター(D596)専用仕切りパネル。座ると顔が隠れる高さで隣りが気にならず、またプライバシーを守ります。お客様側の足元を自由にする切り欠き付き。必ず固定金具を付けてご利用ください。*単体では使用できません。必ずローカウンター(D596)と連結してご利用ください。※奥行596mmのカウンター用です
材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ アジャスター:PP
幅(mm)850
質量(kg)11.7
高さ(mm)1200
奥行(mm)18
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×18×1200
内容量1台
関連資料:
組立説明書・取扱説明書(2.89MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。