特殊衣料
食事前掛 超はっ水 袖付
袖口が汚れにくい超はっ水加工のエプロン。
超はっ水タイプで油や水をはじきます。
耐洗濯性に優れています。
袖がついていることで袖口をよごしません。
仕様
洗濯機可、脱水機可、乾燥機可(60℃)、撥水加工
材質
ポリエステルタフタ100%(超はっ水)
色
和柄うさぎ うぐいす
質量(g)
約90
タイプ
首周り:面ファスナー
サイズ(cm)
幅86×丈100、首下:87
首廻り(cm)
40~45
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18333668
1040
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください