セルヴァン
腰らく2重コルセット
シンプルで使い易いやわらか生地の2重引締め腰用コルセット。
2重のベルトが腰椎をしっかりとサポート!!
マジックテープなので装着も簡単!
ムレにくいメッシュ生地で通気性に優れています。
仕様
手洗い可、脱水機不可、乾燥機不可
材質
ナイロン、ポリエステル、他
色
モカ
ケース入数
100
背幅(cm)
約20
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18333790
025692302
M-L
64~77(M~L)
¥
3,680
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18333799
025692304
LL-3L
77~93(LL~3L)
¥
3,680
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください