曜日別特売

Style premeum

Style premeum - Style

Style PREMIUMは、身体の負担をより軽減するため、特性の異なる2種類のウレタンを採用しました。
やさしく包み込む上部の低反発ウレタンと、下から身体を支える高反発ウレタンで、座り心地のよさと、S字姿勢の維持を両立します。
人間工学に基づいた、3つの構造のポイントで身体に負担のかかりにくい、正しい姿勢へと導きます。
S字姿勢の維持をサポートして、局部的に集中していた体圧を分散。身体への負担を軽減することで、長時間座っても疲れにくい形状を叶えました。
リビングのソファの上にも、オフィスのデスクワークにも。シンプルで持ち運びやすいデザインで、さまざまな生活シーンにお使いいただけます。

材質構造素材:ポリプロピレン、クッション材:ウレタンフォーム、張り材:ポリエステル92%、ポリウレタン8%、底面ゴム:シリコーンゴム質量(kg)約3.9耐荷重(kg)約120サイズ(mm)約W460×D440×H430内容量1個
注意
※ヒップサイズが110cm以上の方は本品が正常に機能しない場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18335095YS-AL18A-ブラウン
23,80022,980
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
18335111YS-AL-14A-グレー
23,80022,980
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
68454201YS-AL03A【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)ブラック
23,80022,980
16,980
アウトレット
18,678(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
18335086YS-AL03A-ブラック
23,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする