ファミリー・ライフ
木目調伸縮2段ハンガーラック
たっぷり掛けられる2段タイプ!
高さ調整ができロング丈にも対応
高さ調整約95~162cm
足元にも荷物が置けて便利
お客様組立式
仕様
キャスター付き
材質
スチール、PP
質量(kg)
(約)1.8、耐荷:(約)15(ハンガーラック1本あたり7.5)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)76×42×95~162
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18335348
a34356
オープン
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
12日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください