曜日別特売

コーナーハンガーラック

コーナーハンガーラック - ファミリー・ライフコーナーハンガーラック - ファミリー・ライフ

部屋の角を収納スペースに活用!
強度に優れたスチール製で場所を取られずスッキリ収納
小物などを置ける2段の棚布付き
お客様組立式

材質スチール、PP、不織布質量(kg)耐荷:ハンガーラック:4、棚布:2(1段あたり)ブラック質量(g)(約)880寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)42.5×42.5×180内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18335357a34369
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする