バリュテック・インターナショナル
雑誌ラック90
雑誌や絵本等を飾って収納できるラックです。下段にはバックナンバー等しっかり収納出来ます。
材質
本体:プリント紙化粧繊維板
幅(mm)
900
質量(kg)
14
高さ(mm)
1260
奥行(mm)
295
耐荷重
棚板1枚あたり3Kg
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18335321
MAN-12M
ライト木目系
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
18335330
MAW-12M
ホワイト系
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。