木製ミニロッカー

木製ミニロッカー - バリュテック・インターナショナル木製ミニロッカー - バリュテック・インターナショナル木製ミニロッカー - バリュテック・インターナショナル木製ミニロッカー - バリュテック・インターナショナル木製ミニロッカー - バリュテック・インターナショナル木製ミニロッカー - バリュテック・インターナショナル木製ミニロッカー - バリュテック・インターナショナル木製ミニロッカー - バリュテック・インターナショナル

使い勝手に合わせて組み合わせが出来る木製ロッカーです。コンパクトサイズですので、空間を無駄なく設置できます。プライベート守る鍵付き。アジャスターで微妙な高さ調節が出来て安定して設置できます。上下連結の際には、上段のアジャスターを取り外して連結してください。

付属品縦横連結金具セット×1、鍵×2本材質本体:プリント紙化粧繊維板、アジャスター:ABS・スチール、取っ手:アルミ・ABS幅(mm)300質量(kg)14高さ(mm)900奥行(mm)500耐荷重(kg)棚板:3、ハンガーパイプ:2内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18335278LKM-BKブラック系
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
18335287LKM-WHホワイト系
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする