シューズラック180 2列ハイタイプ ホワイト

シューズラック180 2列ハイタイプ ホワイト - バリュテック・インターナショナルシューズラック180 2列ハイタイプ ホワイト - バリュテック・インターナショナルシューズラック180 2列ハイタイプ ホワイト - バリュテック・インターナショナルシューズラック180 2列ハイタイプ ホワイト - バリュテック・インターナショナル

シンプルで設置場所を選ばないシューズラックです。棚を外せばロングブーツも収納可能です。棚板はPVCで汚れても丸洗いできます。地板、中間固定棚には汚れや、水に強いポリエステル化粧板を使用しています。サイズは1列ロータイプから2列ハイタイプまで4タイプ。カラーは、どんな空間にもマッチするナチュラル木目と落ち着いた空間を演出するダークブラウンの2色です。

用途転倒防止金具材質本体:プリント紙化粧繊維板、地板・中間固定板:ポリエステル化粧板幅(mm)551質量(kg)22ホワイト系高さ(mm)1813奥行(mm)350耐荷重棚板1枚あたり3Kg内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18335226PLW-59P
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする