シューズラック180 2列ハイタイプ ブラック

シューズラック180 2列ハイタイプ ブラック バリュテック・インターナショナル シューズラック180 2列ハイタイプ ブラック バリュテック・インターナショナル シューズラック180 2列ハイタイプ ブラック バリュテック・インターナショナル シューズラック180 2列ハイタイプ ブラック バリュテック・インターナショナル

シンプルで設置場所を選ばないシューズラックです。棚を外せばロングブーツも収納可能です。棚板はPVCで汚れても丸洗いできます。地板、中間固定棚には汚れや、水に強いポリエステル化粧板を使用しています。サイズは1列ロータイプから2列ハイタイプまで4タイプ。カラーは、どんな空間にもマッチするナチュラル木目と落ち着いた空間を演出するダークブラウンの2色です。

用途転倒防止金具 材質本体:プリント紙化粧繊維板、地板・中間固定板:ポリエステル化粧板 幅(mm)551 質量(kg)22 ブラック系 高さ(mm)1813 奥行(mm)350 耐荷重棚板1枚あたり3Kg 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18335217 PLB-59P
オープン
37,980
41,778 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,500 / 税込 1,650
北海道地方 1 お送りできません
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする