モデルローブ No.1400 手さら(100枚入)

モデルローブ No.1400 手さら(100枚入) - エステーPROモデルローブ No.1400 手さら(100枚入) - エステーPROモデルローブ No.1400 手さら(100枚入) - エステーPROモデルローブ No.1400 手さら(100枚入) - エステーPROモデルローブ No.1400 手さら(100枚入) - エステーPROモデルローブ No.1400 手さら(100枚入) - エステーPRO

100枚入り左右兼用の使い捨て手袋です。
透湿性の高いポリウレタン製なので、長時間使っても手が蒸れにくい手袋です。
薄くて伸びる素材なので、指先にフィットして素手感覚でお使いいただけます。
食品衛生法適合

用途食品加工/調理/掃除/レジ打ちなどの軽作業 などブルー素材ポリウレタン内容量1箱(100枚)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18339758No.1400S26.37.620
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
18339767No.1400M26.67.821.2
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
18339776No.1400L278.122.2
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする