丈夫なアルミニウム合金のスーツケースです。360°自由回転するダブルキャスタータイプ。静かで、スムーズな走行と安定性に優れる静音キャスターです。ボディのコーナー部分には、ボディを衝撃から守るアルミニウムの補強コーナーパッド付き。TSALOCK付き。セキュリティーチェックの際にケースを破損させることなく開けることができます。※TSAロックとは、国土安全保障省運輸保安局が認定し、TRAVELSENTRY社が管理・運営しているシステムです。