屋内・屋外兼用、充電式LEDハンディライトです。
点灯パターンはワイドLOW、HIGH、スポットLOW、HIGHです。
スイッチ2回で点滅、長押しで調光ができます。
仕様屋内・屋外兼用付属品USBケーブル(Type-C)色黒質量(g)195電源充電:DC5/2(V/A)(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 1200mAh保護等級IPX3電池寿命(時間)球:50000色温度(K)ワイド/6000、スポット/6500使用電球LED照度(Lx)1m:ワイド LOW/45、HIGH/200、スポット LOW/280、HIGH/1370、3m:ワイド LOW/5、HIGH/25、スポット LOW/30、HIGH/150、5m:ワイド LOW/2、HIGH/10、スポット LOW/10、HIGH/50ビーム角(度)ワイド/140、スポット/54寿命約500回バッテリー容量(Ah)2.6使用環境温度(℃)充電時/-5~40、使用時/-10~40光源色昼光色折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W53×D33×H139充電時間(時間)3LED10Wパターン点灯:ワイドLOW、ワイドHIGH、スポットLOW、スポットHIGH、点滅、調光サイズ(mm)W53×D33×H255RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)Ra70定格光束(Lm)ワイド LOW/200、HIGH/800、スポット LOW/50、HIGH/300連続点灯時間(時間)ワイド LOW/21時間、HIGH/8時間、スポット LOW/23時間、HIGH/4時間内容量1個