曜日別特売

充電式LEDライト SLIMmini

充電式LEDライト SLIMmini - 日動工業充電式LEDライト SLIMmini - 日動工業充電式LEDライト SLIMmini - 日動工業充電式LEDライト SLIMmini - 日動工業充電式LEDライト SLIMmini - 日動工業充電式LEDライト SLIMmini - 日動工業充電式LEDライト SLIMmini - 日動工業充電式LEDライト SLIMmini - 日動工業

屋内・屋外兼用、充電式LEDハンディライトです。
点灯パターンは側面LOW、HIGH、ブースト(30秒)、天面です。
背面にマグネット付のクリップと底面にマグネットが付いています。

仕様屋内・屋外兼用付属品USBケーブル(Type-C)質量(g)80電源充電:DC5/2(V/A)(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 1200mAh保護等級IPX4電池寿命(時間)球:50000色温度(K)6000使用電球LED照度(Lx)1m:側面 LOW/80、HIGH/315、ブースト/515、天面/340、3m:側面 LOW/10、HIGH/35、ブースト/55、天面/35、5:側面 LOW/4、HIGH/10、ブースト/20、天面/15ビーム角(度)側面/120、天面/80寿命約300回使用環境温度(℃)充電時/-5~40、使用時/-10~40光源色昼光色充電時間(時間)3.5LED5Wパターン点灯:側面LOW、側面HIGH、側面ブースト、天面サイズ(mm)W29×D21×H97RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)側面/Ra80、天面/Ra71定格光束(Lm)側面 LOW/100、HIGH/500、ブースト/800、天面/100連続点灯時間(時間)側面 LOW/4.5、HIGH/2、天面/8内容量1個
注意
※USB-ACアダプタは付属しておりません。
※急速充電に対応していません。急速充電はしないでください。
※USB-ACアダプタDC5V/2Aが別途必要です。(定格DC5V/2A以下をご用意ください。)
※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。
※照度は中心照度によるメーカー実測値のため、使用環境下により異なります。
※連続点灯時間とは、電池の特性上、残量が少なくなり切れるまでの時間です。
※充電しながらの点灯はしないでください。本製品や充電アダプターの故障、発火の原因になります。
※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※低温環境でご使用の場合は、点灯時間が短くなります。
※充電完了後は必ず充電アダプター差込口のキャップを閉めてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18340309SLM-B5W80CH
4,000
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする