パルティール スーツケース(TSAロック付きWFタイプ) S ブラック

パルティール スーツケース(TSAロック付きWFタイプ) S ブラック - CAPTAIN STAGパルティール スーツケース(TSAロック付きWFタイプ) S ブラック - CAPTAIN STAG

超軽量ボディ。表面はキズや汚れに強いポリカーボネートコーティング。
伸縮キャリーバーで長さ調節はワンタッチ。
走行性・安定性に優れたダブルホイールを採用。静音設計の360度回転キャスターなので移動も快適。
Travel Sentryロック搭載のダイヤルロック。
本体側には押さえベルト、フタ側には小物入れに便利なメッシュポケット付き仕切り板を装備。

その他ロック:Travel Sentry Rock材質本体ケース:ABS樹脂+ポリカーボネートコーティング、内装:ポリエステル質量(kg)約2.8容量(L)約35・42寸法(縦×横×奥行)(mm)約54.0×36.0×24.0・29.0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18339819UV-0066
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする