LEDデスクライト 高演色 タッチセンサースイッチ 無段階調光 USB給電ポート付き フレキシブルアーム

LEDデスクライト 高演色 タッチセンサースイッチ 無段階調光 USB給電ポート付き フレキシブルアーム - ELPALEDデスクライト 高演色 タッチセンサースイッチ 無段階調光 USB給電ポート付き フレキシブルアーム - ELPALEDデスクライト 高演色 タッチセンサースイッチ 無段階調光 USB給電ポート付き フレキシブルアーム - ELPALEDデスクライト 高演色 タッチセンサースイッチ 無段階調光 USB給電ポート付き フレキシブルアーム - ELPA

定格消費電力:7W(100%点灯時)
21W(100%点灯時+USB使用時)
専用ACアダプター:
入力 AC100V 50/60Hz 0.5A
出力 DC24V 1.0A
USB給電ポート:
定格出力 DC5V 2.1A
コネクタ形状 USB Aタイプ(メス)
ポート数 1個
光源:LED(昼光色相当)
明るさ:700lm ※100%点灯時
1900lx(測定高33cm) ※100%点灯時
JIS A形相当(測定高33cm) ※100%点灯時
演色性能;Ra95
質量:約540g(アダプター含む)
付属品:専用ACアダプター(コード長 約1.5m)

用途
太陽光に近い自然な光で鮮やかに照らす高演色LED
タッチセンサースイッチで軽くふれるだけで点灯・消灯
無段階で明るさを調整
スマホを立てて充電できるUSB給電ポート付
照射角度を自由自在に調整できるフレキシブルアーム搭載
JIS A形相当の明るさ
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18339837AS-LED13(W)
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする