LEDシーリングライト

LEDシーリングライト - HotaluX(ホタルクス)LEDシーリングライト - HotaluX(ホタルクス)LEDシーリングライト - HotaluX(ホタルクス)LEDシーリングライト - HotaluX(ホタルクス)LEDシーリングライト - HotaluX(ホタルクス)LEDシーリングライト - HotaluX(ホタルクス)LEDシーリングライト - HotaluX(ホタルクス)LEDシーリングライト - HotaluX(ホタルクス)

【調光】リモコン付き

用途家庭用LEDシーリングライト質量(kg)1高さ(mm)128色温度(K)6500生産国日本光源色昼光色外径(mm)434演色指数(Ra)83内容量1台
取扱説明書:(0.36MB)
注意
※光源色は昼光色の単色です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
定格光束(Lm)
適用畳数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18340327SLDZ12790D395000~12畳
29,000
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
18340336SLDZ08790D323800~8畳
22,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
18340345SLDZ06790D273200~6畳
19,000
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする