曜日別特売

手で切れる結束バンド 100mm 断面が丸く安全 手でひねると切れて時短 DIY キャンプ ケーブルタイケーブルタイ

手で切れる結束バンド 100mm 断面が丸く安全 手でひねると切れて時短 DIY  キャンプ ケーブルタイケーブルタイ - ELPA手で切れる結束バンド 100mm 断面が丸く安全 手でひねると切れて時短 DIY  キャンプ ケーブルタイケーブルタイ - ELPA手で切れる結束バンド 100mm 断面が丸く安全 手でひねると切れて時短 DIY  キャンプ ケーブルタイケーブルタイ - ELPA手で切れる結束バンド 100mm 断面が丸く安全 手でひねると切れて時短 DIY  キャンプ ケーブルタイケーブルタイ - ELPA手で切れる結束バンド 100mm 断面が丸く安全 手でひねると切れて時短 DIY  キャンプ ケーブルタイケーブルタイ - ELPA手で切れる結束バンド 100mm 断面が丸く安全 手でひねると切れて時短 DIY  キャンプ ケーブルタイケーブルタイ - ELPA手で切れる結束バンド 100mm 断面が丸く安全 手でひねると切れて時短 DIY  キャンプ ケーブルタイケーブルタイ - ELPA手で切れる結束バンド 100mm 断面が丸く安全 手でひねると切れて時短 DIY  キャンプ ケーブルタイケーブルタイ - ELPA

全長:102mm
幅:2.8mm
最大結束内径:20mm
引張強度:8kgf
使用温度範囲:-30℃~+85℃
材質:66ナイロン
20本入
カラー:ホワイト

用途
断面が丸く安全
手でひねると切れて時短
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18340221KBK-100020(WH)
オープン
249
274(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする