ELPA
手で切れる結束バンド 300mm 断面が丸く安全 手でひねると切れて時短 DIY キャンプ ケーブルタイ
全長:300mm
幅:4.6mm
最大結束内径:70mm
引張強度:22kgf
使用温度範囲:-30℃~+85℃
材質:66ナイロン
20本入
カラー:ホワイト
用途
断面が丸く安全
手でひねると切れて時短
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18340275
KBK-300020(WH)
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください