ELPA
手で切れる結束耐候 100mm 断面が丸く安全 手でひねると切れて時短 DIY キャンプ ケーブルタイ
全長:102mm
幅:2.8mm
最大結束内径:20mm
引張強度:8kgf
使用温度範囲:-30℃~+85℃
材質:66ナイロン
20本入
カラー:ブラック
用途
断面が丸く安全
手でひねると切れて時短
耐候性
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18340230
KBK-100020(BK)
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください