富士倉
フラット投光器100W MKⅡ
サージ回路搭載で、雷や大型電気機器等からの突入電流・突入電圧に対応します。防雨型3芯アース端子付きプラグ採用。オールアルミニウムボディ。旧モデルより大幅に軽量化。明るさアップ10000lm。
用途
現場などの作業灯具に最適です。
付属品
落下防止ワイヤー
質量(kg)
2.4
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
100
定格電圧(V)
AC100
角度(°)
拡散:100
電源コード(m)
防雨仕様二重シールド 3芯アース端子付き 長さ3
色温度(K)
6000
本体サイズ(mm)
幅325×奥行42×高さ265(収納時)
LED
SMD
明るさ(Lm)
10000
防水保護等級
IP65
内容量
1台
注意
※注意:三脚スタンド(OP-SVS)に取り付ける場合はセンターに1台のみ取付て使用して下さい。クランプ、H型スタンド、スタンドはオプション品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18340300
AS-100mk2
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください