曜日別特売

高速スタンプミル

高速スタンプミル - 日陶科学

スプリングの利用によりモーターの回転を上下運動に変換し、ハンマーで試料に打撃を加えて粉砕できる粉砕器です。
鉱石、硝子、石炭、釉薬など固形試料の粉砕に適しており、大きな粉砕比を有しています。
粉砕粒度は運転時間に比例し、衝撃力はスプリングの強弱調節で自由に変えられます。

材質うす・ハンマー:アルミナストローク(mm)60 100rpm(50Hz) 120rpm(60Hz)寸法(mm)320×356×790質量(kg)16.4電源(V)AC100 50/60Hz材質(カバー)シリコンゴムタイマー最大60分内容量1個(1個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18342576ANS-143PL
468,000
459,800
505,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方1¥8,000/税込¥8,800
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする