自動乳鉢

自動乳鉢 - 日陶科学
材質乳棒:アルミナ、乳鉢:アルミナ寸法(mm)210×350×600~775電源AC100V 50/60Hz 46W(50Hz) 41W(60Hz)回転数乳棒:100rpm(50Hz) 120rpm(60Hz) 乳鉢:6rpm(50Hz) 7rpm(60Hz)内容量1個(1個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18342558ALM-15018乳鉢:150
384,000
379,800
417,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18342567ALM-20020乳鉢:200
419,000
409,800
450,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする