曜日別特売

駒込ピペット

駒込ピペット - マルエム[理化学・容器]駒込ピペット - マルエム[理化学・容器]駒込ピペット - マルエム[理化学・容器]
材質硼珪酸ガラス入数10本RoHS指令(10物質対応)対応内容量1組(10本)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
目盛(mL)
胴径×全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
183424181mL(10本)10.2~1/0.17Φ×230
2,500
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
183424272mL(10本)20.2~1/0.1 1~2/0.58Φ×230
2,700
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
183424363mL(10本)30.2~1/0.1 1~3/0.59Φ×230
2,800
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
183424455mL(10本)50.2~1/0.1 1~5/0.510Φ×280
3,600
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
1834246110mL(10本)100.3~1/0.1 1~5/0.5 5~10/1.012Φ×280
4,000
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする