曜日別特売

ペアコイル

ペアコイル - リホマペアコイル - リホマペアコイル - リホマ

難燃性保温材が、火災による延焼を遅らせます。
銅管はりん脱酸銅継目無し管を使用していますので、溶接継目部分がなくこの部分から腐食する心配がありません。
なまし銅管を使用しているため、容易に曲げて施工できます。
1m毎に残量表示をしているので、残りメーター数がすぐにわかります。

用途エアコンの本体と室外機の配管に使用します。仕様●JCDA 0009:難燃性適合品●UL94 HBF 相当の難燃性保温材使用●JIS H3300 C1220T-O材質●内層材:高融点系低密度ポリエチレン(耐熱120℃)JIS A9511(A-PE-C-2)準拠品●外層材:低密度ポリエチレン JIS A9511(PE-C-P1)準拠品●表皮:ポリエチレンフィルム エンボス加工品長さ(m)20内容量1巻(20m)
関連資料:(0.26MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
適合銅管外径(mm)
対応冷媒種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18344001RP232020【液側/ガス側】6.35/9.52(2分3分)3
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
18344010RP242020【液側/ガス側】6.35/12.7(2分4分)2
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
18344019RP352020【液側/ガス側】9.52/15.88(3分5分)2
オープン
53,980
59,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

被覆銅管・断熱材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする