曜日別特売

電動ピペッター

電動ピペッター - Eppendorf(エッペンドルフ)

軽量でバランスの取れた、人間工学に基づいたデザインのピペッターです。
満充電(3時間)で約2000回(25mLピペット使用時)使用できます。
電池残量が3段階で表示されます。
細菌または細胞ペレットの再懸濁や細胞層の吸収に適しています。
充電中も操作可能です。
ピペットアダプタをオートクレーブできます。

仕様●使用可能ピペット:0.1~100mL●充電容量:1100mAh/3.7V付属品充電アダプター 壁掛けホルダー スタンド メンブレンフィルタ(0.45μm×2)電源AC100~240V 50/60Hz 0.5A 充電式本体質量(g)160内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18342391Easypet3
73,000
72,980
80,278(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする