曜日別特売

電動ピペッター(連続分注器)

電動ピペッター(連続分注器) - フナコシ

通常の吸引・吐出ボタンの他に連続分注も行える電動ピペッターです。
連続分注時に使用環境(温度・湿度・気圧)やピペットの傾きをリアルタイムで測定し、分注量を自動補正するインテリジェント測定システムを有しており、ピペットの傾きを垂直にする必要がなく、クリーンベンチ内での操作に特に適しています。
吸引・吐出ボタンを押し込む量でスピードのコントロールが可能です。
3分間操作を行わないと自動的にスリープモードになり、その後ali-Q2を持ち上げたり、移動させるとスリープモードが自動解除される省電力設計です。
ディスポーザブルピペットWobble-notシリーズを使用すると、より正確な分注が可能です。
別売のディスポーザブルピペットVSTシリーズを使用すると、より正確な分注が可能です。

付属品壁取付け用マウント 交換用ノズルフィルタ(0.45μm×1) リチウムイオン充電池 USB充電器 校正証明書精度1~2%内容量1個(1個)
注意
※精度はマニュアル操作時のものです。また、ピペットの目盛に依存します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
分注速度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18342400ali-Q2
125,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
18342409ali-Q2LS
125,000
119,800
131,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする