コンセント式センサーライト

コンセント式センサーライト - DAISHIN(大進)コンセント式センサーライト - DAISHIN(大進)コンセント式センサーライト - DAISHIN(大進)コンセント式センサーライト - DAISHIN(大進)コンセント式センサーライト - DAISHIN(大進)コンセント式センサーライト - DAISHIN(大進)コンセント式センサーライト - DAISHIN(大進)コンセント式センサーライト - DAISHIN(大進)

夜間の照明・防犯対策に。コンセントタイプのセンサーライトです。

用途玄関・軒下・ガレージ等の防犯用として仕様防雨構造角度(°)探知:最大約140コード長さ(m)電源:約1.5センサー感知方式人感点灯時間約30秒距離探知:最長8m内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
本体寸法(mm)
全光束(Lm)
灯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18343931DLA-18T100約28080×120×1576501
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
18343940DLA-18T200約350162×116×14413002
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
18343949DLA-18T300約430243×120×15720003
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
18343958DLA-18T600約410131×120×17820001
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする