DAISHIN(大進)
ソーラー充電式LEDセンサーライト
夜間の照明・防犯対策に。ソーラー充電式のセンサーライトです。
用途
玄関・軒下・ガレージ等の防犯用として
仕様
防雨構造
切替方式
昼夜切り替え設定:昼も夜も点灯、夜だけ点灯
角度(°)
探知:3m時約180/約12m時約90
センサー感知方式
人感
ソーラーパネルコード長さ(m)
約5
点灯時間
10・10秒点滅
内容量
1個
注意
※曇りの日が続くと電池残量が少なくなりライトが点灯しなくなります。その場合は太陽光による充電をおこなってください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
本体寸法(mm)
全光束(Lm)
灯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18343967
DLS-17T100
約332
90×168×164
650
1
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18343976
DLS-17T200
約520
181×168×164
1300
2
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18343985
DLS-17T300
約647
273×168×164
2000
3
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください