共栓試験管

共栓試験管 - マルエム[理化学・容器]共栓試験管 - マルエム[理化学・容器]共栓試験管 - マルエム[理化学・容器]共栓試験管 - マルエム[理化学・容器]

共通摺り共栓付試験管で、浸透焼付目盛入りです。

材質硼珪酸ガラス入数10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1組(10本)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
目盛
外径×全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18343091S-10(10mL 10本)100.2目盛16.5Φ×105
18,800
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
18343100S-20(20mL 10本)201.0目盛18Φ×180
25,500
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
18343109S-25(25mL 10本)251.0目盛18Φ×200
25,700
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
18343118S-50(50mL 10本)501.0目盛35Φ×100
37,800
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする