曜日別特売

電子てんびん(スカウト)

電子てんびん(スカウト) - オーハウス電子てんびん(スカウト) - オーハウス

ひょう量の10倍まで耐えられる堅牢な構造です。
様々な計量アプリケーションおよびインターフェースを搭載しています。
高速安定(1~1.5秒)により素早い計測が可能です。
表示部操作パネルは日本語に完全対応しています。
操作性・視認性の高いフルカラータッチパネル搭載モデルながら低価格を実現しました。

電源ACアダプタ(付属) 単3電池×4(別売)表示部フルカラータッチパネル内容量1台(1台)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
品番
最小表示(g)
計量皿寸法(mm)
繰返し性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18340991STX123JP202×222×103メーカー:302688680.00193Φ0.002g
101,900
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
18341000STX223JP202×222×103メーカー:302688690.00193Φ0.002g
106,600
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
18341009STX222JP202×224×54メーカー:302688700.01120Φ0.01g
65,000
64,980
71,478(税込)
翌日出荷
18341018STX422JP202×224×54メーカー:302688710.01120Φ0.01g
82,000
81,980
90,178(税込)
翌日出荷
18341027STX622JP202×224×54メーカー:302688720.01120Φ0.01g
84,500
83,980
92,378(税込)
翌日出荷
18341036STX1202JP202×224×54メーカー:302688730.01170×1400.02g
103,400
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
18341045STX2202JP202×224×54メーカー:302688740.01170×1400.02g
106,600
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
18341061STX421JP202×224×54メーカー:302688750.1120Φ0.1g
66,200
65,980
72,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
18341070STX621JP202×224×54メーカー:302688760.1170×1400.1g
67,700
66,980
73,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
18341079STX2201JP202×224×54メーカー:302688770.1170×1400.1g
76,700
75,980
83,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
18341088STX6201JP202×224×54メーカー:302688780.1170×1400.1g
85,300
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
18341097STX8200JP202×224×54メーカー:302688791170×1401g
64,500
63,980
70,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする