曜日別特売

電子てんびん

電子てんびん - オーハウス電子てんびん - オーハウス電子てんびん - オーハウス電子てんびん - オーハウス電子てんびん - オーハウス電子てんびん - オーハウス電子てんびん - オーハウス電子てんびん - オーハウス

GLP/GMP準拠機能を満たす 3 レベルのユーザー管理が可能です。
フルカラータッチパネル搭載しています。また、タッチパネル・操作ボタン共に日本語完全対応です。
スムーズなガラス風防の開閉、2段スライド式ドアにより省スペース化を実現します。
フック付きですので床下計量も可能です。
校正分銅を内蔵した温度センサ付き自動校正を搭載しています。
USBメモリに計量データおよび設定の保存、上書きが可能です。
計量モードとして、重量、個数、%、チェック、動物計量、合計、調合、表示値ホールド、密度測定モードを搭載しています。

電源ACアダプタ(付属)通信出力RS232 USBRoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)ステンレス内容量1台(1台)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
品番
最小表示(g)
計量皿寸法(mm)
繰返し性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18343389AX623JP354×340×230メーカー:308057370.001130Φ±0.001g
254,900
249,800
274,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
18343398AX6202JP354×100×230メーカー:308058690.01195×175±0.01g
270,400
269,800
296,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
18343407AX12001JP354×100×230メーカー:308058710.1195×175±0.1g
279,400
269,800
296,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする