testo(テストー)
防水型デジタル温度計(センサ付)
シンプルなデザインで大きな画面の防水型の中心温度計です。
水滴・汚れに強い防水設計(IP67)です。
ボタン2つで操作を行えるシンプルな構造です。
付属品
ソフトケース
寸法(mm)
本体:60×24.5×140
質量(g)
150
電源
単4電池×3(付属)
測定範囲(℃)
-50~300
センサー
入力:TまたはK熱電対センサ、付属:T熱電対 4Φ×82mm
精度(℃)
±0.5、本体:±0.5(-30~70 ±(0.5+計測値の0.5%)(その他)
分解能(℃)
0.1
防水性
IP67
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18341630
108
¥
19,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください