曜日別特売

保護めがね

保護めがね - 日本製紙クレシア

めがねの上から装着できます。
4段階でつるの角度調節が可能です。

適合規格ANSI Z87.1レンズポリカーボネート幅(mm)157高さ(mm)57質量(g)38紫外線遮断率(%)0.999内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
紫外線遮断率(%)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18345708V10 ユニスペック PRO0.99938
2,000
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする