両面粘着テープ

両面粘着テープ - コニシ

金属・硬質プラスチック・ガラス・木材などの硬質材料を強力に固定できる、アクリル系の両面粘着テープです。
耐熱・耐候性に優れています。
各種内装材の取付け、機器部品・部材の取付けに適しています。
接着剤のように強力な両面テープです。
耐寒性・耐熱性・耐候性・耐水性に優れた性能を発揮します。

用途金属・硬質プラスチック・ガラス・木材の接着厚さ(mm)0.45タイプ薄型耐熱使用温度範囲(℃)-20~+110基材特殊発泡体寸法(幅Wmm×長さLm)20×10m粘着剤アクリル系粘着力17.3N(幅10mm)内容量1巻(1巻)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18345559WF702
2,900
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする