サンプラテック
卓上型デシケーター(オートタイプ)
オート除湿タイプのコンパクトデシケーターです。
2段に積重ねでき、貴重なスペースを有効に利用できます。
扉の開閉は片手でワンタッチで行えるので、物の出し入れがスムーズに行えます。
仕様
棚耐荷重:4kgf/枚
付属品
棚板×2 デジタル湿度計
材質
本体/ABS樹脂 扉/AS樹脂 棚/PS
質量(kg)
4
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
約15
外寸(mm)
310×360×430
内寸(mm)
253×313×358
設定湿度(%)
約30~40
除湿方式
固体高分子電解膜による水電気分解
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18345279
i-BOX-Forest
緑
¥
35,400
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18345288
i-BOX-Tropical
橙
¥
35,400
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18345297
i-BOX-Ocean
青
¥
35,400
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18345306
i-BOX-Snow
白
¥
35,400
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください