大型ワイドデシケーター

大型ワイドデシケーター - 新光化成

気密性に優れた大型ワイドデシケーターです。
密閉ハンドル式なので庫内をしっかり密閉することができます。
固定用アジャスターと移動用キャスターの一体型のため、固定も移動も簡単です。
本体内にドライユニットを2台搭載しており、庫内湿度を20~50%RHに調節することが可能です。
庫内の湿気をドライユニット内の特殊乾燥剤が吸収し、ICタイマーで制御されたヒーターが周期的に加熱して吸収水分を庫外に徐々に放出します。過熱・過電流防止機能付です。

仕様●棚耐荷重:10kgf/枚●湿度調節:オート除湿 (湿度設定:20~50%RH)付属品アナログ湿度計 シリカゲル皿×2 アジャスター・キャスター材質アクリル樹脂 アルミフレーム質量(kg)83電源(V)AC100 50/60Hz 2口構造1室構造 扉×4(上下2段 観音開き)外寸(mm)1000×525×1800内寸(mm)980×485×1460架台高さ300mm棚板樹脂製×8(棚ピッチ35mm)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台(1台)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18345270CW-15
498,000
489,800
538,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥35,000/税込¥38,500
沖縄地方1¥40,000/税込¥44,000
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする