塩ビ製小型薬品保管庫

塩ビ製小型薬品保管庫 - 新光化成

少量の薬品保管に便利な小型タイプで、両側面に鍵付パッチン錠と運搬用取手が付いています。
耐衝撃性に優れたカイダックR塩ビ製です。また、パッキンが付いていますので、臭気が漏れにくくなっています。
耐衝撃性に優れたカイダック塩ビ製です。また、パッキンが付いていますので、臭気が漏れにくくなっています。

材質PVC(カイダックR)質量(kg)6構造引き出し×1(仕切板付) 運搬用取手×2 鍵×1外寸(mm)370×255×260収納数500mL×12本RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台(1台)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18345236EY-50
49,800
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1¥3,500/税込¥3,850
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする