EYELA(アイラ/東京理化器械)
乾熱滅菌器
優れた密閉性と断熱性で、300℃まで温調可能な乾熱滅菌器です。
停電やドアの開放で庫内温度が下がった場合には、設定温度に戻るまでタイマーが停止します。万が一の場合でも確実な滅菌が可能です。
温度範囲(℃)
自然対流式 室温+10~300
安全装置
ドア開放 上・下限警報 センサ不良 過電流ブレーカー 等
温度制御
マイクロPID制御
タイマー
オートスタート オートストップ
温度調節精度(℃)
±1以下
内容量
1個(1個)
注意
※本製品は研究用です。医療用には使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
容量(L)
電源
内寸(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18344527
NDS-420
550×593×825
約53
97
AC100V 11A
450×480×450
¥
223,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18344536
NDS-520
700×643×875
約65
163
AC100V 13A
600×544×500
¥
254,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。