曜日別特売

取手付密封タンク(テーパー付)

取手付密封タンク(テーパー付) - ケニス取手付密封タンク(テーパー付) - ケニス

積重ねできるキャッチクリップ式密封タンクです。

材質本体・蓋/ステンレスSUS304 パッキン/シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個(1個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全9種類を絞り込む
容量(L)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
高さ(mm)
容量(L)
上内径(Φmm)
下部内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18345367MT-10(10L)24010240230
20,100
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
18345376MT-15(15L)27515270260
23,200
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
18345385MT-20(20L)30020300289
25,600
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
18345401MT-25(25L)33025330317
32,600
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
18345410MT-36(36L)36036360346
38,700
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
18345419MT-45(45L)40045387373
44,100
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
18345428MT-65(65L)47065430412
54,700
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
18345437MT-80(80L)48080470452
67,900
66,980
73,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
18345446MT100(100L)610100470448
75,500
74,980
82,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする