取手付密封タンク(レバー式 テーパー付)

取手付密封タンク(レバー式 テーパー付) - ケニス取手付密封タンク(レバー式 テーパー付) - ケニス

積重ねできるレバー式密封タンクです。

材質本体・蓋/ステンレスSUS304 パッキン/シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個(1個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
容量(L)
上内径(Φmm)
下部内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18345498TLT-10(10L)24010240230
31,300
30,980
34,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
18345507TLT-20(20L)30020300289
33,400
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
18345516TLT-36(36L)36036360346
47,900
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
18345525TLT-45(45L)40045387373
57,800
56,980
62,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
18345541TLT-65(65L)47065430412
66,400
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
18345550TLT-80(80L)48080470452
78,100
77,980
85,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする