ケニス
ワンタッチ式ハウジング
250mm長のカートリッジフィルタに対応するハウジングです。
ハウジングとホースとの接続がワンタッチで行えます。
仕様
最大耐圧:490kPa(5kg/cm2)
付属品
ワンタッチジョイント式ホース(2m)×2 ジョイント×2
寸法(mm)
130Φ×315
接続口径
3/4"PT(20A)
質量(kg)
1.3
使用温度(℃)
50以下
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18345139
W-2
¥
39,500
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
120日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください