曜日別特売

天板付ワゴン

天板付ワゴン - ケニス天板付ワゴン - ケニス天板付ワゴン - ケニス

作業用・移動用として自由なレイアウトで使える天板付きワゴンです。
丈夫な低圧メラミン天板を使用。キズを気にせず作業できます。
床面を汚しにくいエラストマーキャスターを採用。4輪自在で小回りが利きます。

材質(天板)低圧メラミン天板 シルキーホワイト色キャスター(mm)50Φエラストマー(自在ストッパー付×2、自在×2)フレームスチール(粉体塗装)均等耐荷重(kg)50グリーン購入法適合内容量1台(1台)
注意
※移動時に積載したまま段差を乗り越えないでください。支柱が変形する恐れがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
棚板
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18345315HTC-7545W50600×400×2段(フチあり)750×450×73812.9
39,500
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18345331HTC-6045W50400×400×2段(フチあり)600×450×73810.6
33,400
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18345340HTC-4545W50400×400×2段(フチあり)450×450×7389.7
33,250
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする