曜日別特売

塩ビ透明パイプ

塩ビ透明パイプ - ケニス
長さ(cm)60内容量1組(2本)
注意
※その他のサイズについてはお問い合わせください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
外径(mm)
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1834561113Φ×2.0mm 60cm 2本213Φ
1,850
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
1834562018Φ×2.5mm 60cm 2本2.518Φ13Φ
2,300
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
1834562922Φ×3.0mm 60cm 2本322Φ16Φ
2,800
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
1834563826Φ×3.0mm 60cm 2本326Φ20Φ
2,800
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
1834564732Φ×3.0mm 60cm 2本332Φ26Φ
4,300
4,298
4,728(税込)
翌日出荷
1834565634Φ×3.0mm 60cm 2本334Φ28Φ
5,000
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
1834568142Φ×3.5mm 60cm 2本3.542Φ35Φ
6,200
6,198
6,818(税込)
翌日出荷
1834569048Φ×3.5mm 60cm 2本3.548Φ41Φ
6,200
6,198
6,818(税込)
翌日出荷
1834566538Φ×3.5mm 60cm 2本3.538Φ31Φ
5,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする