moto g05

moto g05 - モトローラmoto g05 - モトローラmoto g05 - モトローラmoto g05 - モトローラmoto g05 - モトローラmoto g05 - モトローラmoto g05 - モトローラmoto g05 - モトローラ

高品質ディプレイおよび5,000万画素カメラ搭載の新しいMotorolaスマートフォン。

付属品
カバー、SIM取り出しピン、ガイド類、LG(法令/安全/規制)
チャージャー(ACアダプタ、USBケーブル)非同梱
仕様Android 15タイプnanoSIMインターフェースUSB Type-C (USB 2.0)、イヤホンマイクジャック3.5mmメモリー8GBディスプレイ【LCD】6.7インチ( 1,612×720 HD+)バッテリー容量(mAh)5200プロセッサーMediaTek Helio G81 Extreme (2.0GHz x 2+ 1.7GHz x 6)アスペクト比20:9カメラ仕様【インカメラ】約800万画素 (f/2.0)【アウトカメラ】約5000万画素メイン (f/1.8) PDAF|LEDフラッシュWi-FiWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz / 5GHz)スロット数(個)【SIM】2 / DSDVストレージ128GBリフレッシュレート(Hz)90内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18346907PB6N0002JPフレッシュラベンダー
オープン
23,980
26,378(税込)
当日出荷
18346916PB6N0003JPミスティブルー
オープン
23,980
26,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする