曜日別特売

単成分ガス検知警報器

単成分ガス検知警報器 - ドレーゲル単成分ガス検知警報器 - ドレーゲル単成分ガス検知警報器 - ドレーゲル

大型ディスプレイと警報機能を持つ単成分ガス検知警報器です。
約2年間はメンテナンスフリーです。センサの点検・交換により2年以上使用可能です。
大音量ブザー、360°全方向から見えるランプ、バイブレーションで危険をお知らせします。

寸法(mm)64×20×84質量(g)約113電源内蔵電池機能データ・イベントロガー 電池インジケーター検知原理電気化学方式(ガス拡散式)防塵防水性能IP68警報方式ランプ ブザー バイブレータ内容量1個(1個)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
検知範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18345900Pac-6500-O2酸素 0~25vol%
54,000
53,980
59,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18345909Pac-6500-CO一酸化炭素 0~2000ppm
74,000
73,980
81,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18345918Pac-6500-H2S硫化水素 0~100ppm
74,000
73,980
81,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする