ドア表示板(スライド式) 裏面テープ

ドア表示板(スライド式) 裏面テープ - セーフラン安全用品ドア表示板(スライド式) 裏面テープ - セーフラン安全用品ドア表示板(スライド式) 裏面テープ - セーフラン安全用品ドア表示板(スライド式) 裏面テープ - セーフラン安全用品ドア表示板(スライド式) 裏面テープ - セーフラン安全用品ドア表示板(スライド式) 裏面テープ - セーフラン安全用品ドア表示板(スライド式) 裏面テープ - セーフラン安全用品ドア表示板(スライド式) 裏面テープ - セーフラン安全用品
用途事務所、会議室、応接室、オフィス等仕様裏面テープ材質アクリル厚さ(mm)7文字内容使用中-空室寸法(縦×横)(mm)50×150内容量1個
注意
※用途以外の使用はしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18347151J2285
1,300
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする