曜日別特売

多連式ホットスターラー

多連式ホットスターラー - イカジャパン多連式ホットスターラー - イカジャパン

撹拌ムラ軽減のため、逆回転機能を搭載しています。
撹拌による発熱軽減のため、エコモードを搭載しています。
キーパッド採用で操作性に優れています。
長時間でも安定した撹拌を実現しています。また、10rpm単位で回転数を調節できます(ポジション別の設定はできません)。

撹拌容量(mL)1か所あたり400(水の場合)回転数(min-1[r.p.m])0~1000電源(V)AC100(50/60Hz)最高温度(℃)120内容量1台(1台)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
撹拌容量(mL)
プレート寸法(mm)
寸法(mm)
質量(kg)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18344999RT51か所あたり400(水の場合)110×495120×610×6045連
430,000
429,800
472,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
18345008RT101か所あたり400(水の場合)180×495190×610×607.510連(縦5点×2列)
570,000
569,800
626,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする