ケニス
折りたたみ式洗浄パンワゴン
棚板は片開き・両開き使用可能で、折りたたみ状態で自立します。
上段の洗浄パンは取り外し可能で、道具や部品の洗浄に便利です。
付属品
ホテルパン2枚(脱着式1/1サイズ、深さ65mm)
材質
棚板・パイプ:ステンレス 上段フレーム:ステンレス ジョイント:樹脂
寸法(mm)
610×660×958、折畳時:610×180×1120
質量(kg)
12
段数
2段
キャスター(mm)
ナイロンエラストマー製100Φ双輪(対角ストッパー付) 金具:スチール
耐荷重(kg)
20/段
内容量
1台(1台)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18347546
LET-1
¥
132,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください