密封タンク(ツル付)

密封タンク(ツル付) - ケニス

本体と蓋をキャッチクリップで締め付け、密閉状態にします。
取手が吊り下げ式となっており、バケツのように持ち運びできます。

材質本体・蓋/ステンレスSUS304 パッキン/シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個(1個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
内径×高さH(Φmm×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18348395TS-4(4L)4180×180
14,700
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
18348411TS-7(7L)7210×210
17,000
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
18348420TS-10(10L)10240×240
19,900
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
18348429TS-20(20L)20300×300
24,400
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
18348438TS-25(25L)25330×330
30,500
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする